Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.07/1-ES, Riegler Doppelgewindenippel G 3/4 G 1 a. zylindrisch nach DIN EN IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111689
EAN/GTIN:
     4047322064194
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.07/1-ES, 111689, Doppelgewindenippel G 3/4 G 1 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4571 SW 36

Doppelgewindenippel, G 3/4 a., G 1 a., SW 36, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde 1:
G 3/4
Gewinde 2:
G 1
L1:
40,0 mm
L2:
16,0 mm
L3:
16,0 mm
SW:
36 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.07/1-ES
BAA059001:
111689
BAA271001:
4047322064194
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 3/4 a., G 1 a., SW 36, Edelstahl 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
112
€ 4,90*
ab € 13,66*
€ 18,42*
9 Tage
122
€ 4,30*
ab € 13,70*
€ 18,68*
4 Tage
112
€ 6,80*
ab € 14,70*
€ 19,76*
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 21,12*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.