Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478011 Herst.-Nr.: 111685 EAN/GTIN: 4047322064101 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 252.05-ES, 111685, Doppelgewindenippel G 1/2 G 1/2 a. zylindrisch DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4571 SW 24 Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde 1: | G 1/2 | Gewinde 2: | G 1/2 | L1: | 29,0 mm | L2: | 12,0 mm | L3: | 12,0 mm | SW: | 24 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 252.05-ES | BAA059001: | 111685 | BAA271001: | 4047322064101 | BAA316001: | <p>Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Standardverschraubungen »Edelstahl«, DOPPELGEWINDENIPPEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,94* | € 6,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,02* | € 7,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,35* | € 7,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 8,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|