Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478005 Herst.-Nr.: 111682 EAN/GTIN: 4047322064033 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 252.03-ES, 111682, Doppelgewindenippel G 3/8 G 3/8 a. zylindrisch DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4571 SW 19 Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 26 GRAMM | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde 1: | G 3/8 | Gewinde 2: | G 3/8 | L1: | 25,0 mm | L2: | 10,0 mm | L3: | 10,0 mm | SW: | 19 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 252.03-ES | BAA059001: | 111682 | BAA271001: | 4047322064033 | BAA316001: | <p>Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Standardverschraubungen »Edelstahl«, DOPPELGEWINDENIPPEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 4,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,67* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,92* | € 5,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,07* | € 6,33* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,30* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|