Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252 A-ES, Riegler Doppelgewindenippel G 1/8 G 1/8 a. zylindrisch DIN EN ISO 228-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477973
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111676
EAN/GTIN:
     4047322063678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252 A-ES, 111676, Doppelgewindenippel G 1/8 G 1/8 a. zylindrisch DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4571 SW 14

Doppelgewindenippel, G 1/8 a., G 1/8 a., SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde 1:
G 1/8
Gewinde 2:
G 1/8
L1:
21,0 mm
L2:
8,0 mm
L3:
8,0 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252 A-ES
BAA059001:
111676
BAA271001:
4047322063678
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 1/8 a., G 1/8 a., SW 14, Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
589
20
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 5,65*
8 Tage
589
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 6,57*
3 Tage
589
1
€ 6,80*
ab € 4,83*
€ 6,96*
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.