Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.45, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Tülle LW 9 mm Gehäuse, Hülse, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107216
EAN/GTIN:
     4047322059756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.45, 107216, Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Tülle LW 9 mm Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank Feder, Sprengring, Verriegelungsstifte: Stahl rostfrei Dichtung: NBR, Betriebsdruck : 0 - 35 bar, max. stat. Betriebsdruck (o. Pulsation) Mediums- u. Umgebungstemp.: -20°C - +100°C SW 21

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW 9, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppelnmit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht fürdie direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
NW:
7,2
Anschluss:
LW 9
SW:
21 mm
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
Edelstahl
Verriegelungsstifte:
Edelstahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Länge:
63,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.45
BAA059001:
107216
BAA271001:
4047322059756
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, Tülle LW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
5
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,75*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,87*
2 Tage
1545
1
€ 6,80*
ab € 2,80*
€ 4,27*
2 Tage
1545
1
€ 8,50*
ab € 2,98*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,30*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.