Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-477135 Herst.-Nr.: 111411 EAN/GTIN: 4047322054843 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 233.04-N, 111411, Verschlussstopfen G 3/8 mit O-Ring Innensechskant 8,0 Messing vernickelt Betriebstemp. max. 150°C Druck max. 60 bar Verschlussschraube, Innensechskant 8 mm, G 3/8, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25bar, Betriebstemp. max. 80 °C Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Dichtmaterial: | NBR O-Ring | Gewinde: | G 3/8 Innensechskant | L1: | 12,5 mm | L2: | 9,0 mm | Innen-Sechskant: | 8 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 233.04-N | BAA059001: | 111411 | BAA271001: | 4047322054843 | BAA316001: | <p>Verschlussschraube, Innensechskant 8 mm, G 3/8, NBR O-Rin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, VERSCHLUSSSTOPFEN, Rohrverschlussschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,52* | € 0,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,51* | € 0,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,65* | € 1,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,64* | € 1,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|