| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111411 Herst.-Nr.: 233.04-N EAN/GTIN: 4047322054843 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Innensechskant 8 mm, G 3/8, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Dichtmaterial: | NBR O-Ring | Gewinde: | G 3/8 Innensechskant | L1: | 12,5 mm | L2: | 9,0 mm | Innen-Sechskant: | 8 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, pneumatikverschluss schraube, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| | |
| |