Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224.01, Riegler Ablass- und Entlüftungsventil, gerade Form, G 1/4 mit Rändelschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-475920
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103742
EAN/GTIN:
     4047322040556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

224.01, 103742, Ablass- und Entlüftungsventil, gerade Form, G 1/4 mit Rändelschraube Messing Betriebsdruck max. 25 bar Baulänge 25 mm Betriebstemp. max. 90°C

Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, gerade Form, Rändelschraube, Betriebstemp. max. 90 °C, G1/4, PN max. 25 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1/4
Länge:
25,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
224.01
BAA059001:
103742
BAA271001:
4047322040556
BAA316001:
<p>Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, gerade Form, G 1/
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2689
30
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,96*
3 Tage
2689
1
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 4,24*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,94*
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,98*
5 Tage
2689
1
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.