| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-103742 Herst.-Nr.: 224.01 EAN/GTIN: 4047322040556 |
| | |
|
| | |
| Ablass- und Entlüftungsventil, Messing, gerade Form, Rändelschraube, Betriebstemp. max. 90 °C, G 1/4, PN max. 25 bar Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Betriebsdruck max.: | 25 bar | Material: | Messing | Gewinde: | G 1/4 | Länge: | 25,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Hydraulik Entlüftungsventil, Rändelschraube (ohne Norm), Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, messing ablassventil 1/4", ablassventil messing, ablassventil, Entlüftungsventile, Kondensatablassventile |
| | |
| |