Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182.012-12, Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/2 a., nach ISO 7/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475146
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109970
EAN/GTIN:
     4047322200790
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

182.012-12, 109970, Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/2 a., nach ISO 7/1, Kunststoff Schlauch-Außen-ø 12 Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 24 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/Ms vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
86,2 mm
L2 min.:
52,0 mm
L2 max.:
56,6 mm
SW:
21 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
182.012-12
BAA059001:
109970
BAA271001:
4047322200790
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 auße
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,09*
4 Tage
140
1
€ 6,80*
ab € 7,30*
€ 10,14*
6 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 10,44*
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,46*
9 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.