| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-109918 Herst.-Nr.: 178.012 EAN/GTIN: 4047322367974 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KunststoffUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der »Blauen Serie« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Arbeitsdruck max. kurzzeitig: | 15 bar | Arbeitsdruck min.: | -0,95 bar | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Material: | Kunststoff | Medium: | Druckluft | Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum | L1: | 44,0 mm | Stecknippel: | 12 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen, Stecknippel |
| | |
| |