Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 außen Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322200790
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     182.012-12
EAN/GTIN:
     4047322200790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 12mm, Arbeitsdr. max. 15bar, KS/Ms vern., Drosselung S-G. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Pneumatikventile, Funktionsverschraubungen, Geschwindigkeitsregulierventile, Zuluftdrosseln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,09*
4 Tage
140
1
€ 6,80*
ab € 7,30*
€ 10,14*
7 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 10,44*
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,46*
Lager 214
140
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.