Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135.012, Riegler Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 12 Be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474605
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109797
EAN/GTIN:
     4047322026154
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

135.012, 109797, Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
48,6 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
135.012
BAA059001:
109797
BAA271001:
4047322026154
BAA316001:
<p>Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, hydraulik kupplung, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, GERADER, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, 1740004370, 4047322026154, 1449836, 1509242
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,16*
2 Tage
22
1
€ 6,80*
ab € 1,49*
€ 2,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.