Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

107.11, Riegler Magnetventil 3/2-Wege/ G 1/8 230 V/ 50 Hz direkt betätigt DN 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473416
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102961
EAN/GTIN:
     4047322195768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

107.11, 102961, Magnetventil 3/2-Wege/ G 1/8 230 V/ 50 Hz direkt betätigt DN 1,2 stromlos geschlossen Gehäuse Messing NW 1,2 mm Med.- temp. max. -10°C - + 100°C Umgeb.temp. max. -10°C - + 60°C

3/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 230/50 V AC, 50 Hz, Mediumstemp. -10 °C bis100 °C, FPM, G 1/8, PN 0 - 15 bar

Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung.

Geeignet auch für Vakuumbetrieb.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
15 bar
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 nach 43650
Gehäuse:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft und neutrale, ungiftige Gase, Wasser, Öl
Gewinde:
G 1/8
Funktion:
Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/Wechselstrom
DN:
1,2
A:
58,0 mm
B:
33,0 mm
Spannung:
230/50 V AC, 50 Hz
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
107.11
BAA059001:
102961
BAA271001:
4047322195768
BAA316001:
<p>3/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg.,230/50 V AC,50 Hz, G 1/8, PN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 8,50*
ab € 27,85*
€ 36,11*
1
€ 4,90*
ab € 31,63*
€ 41,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 42,17*
8 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 34,27*
€ 44,25*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.