Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg.,230/50 V AC,50 Hz, G 1/8, PN 0-15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322195768
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107.11
EAN/GTIN:
     4047322195768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
3/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 230/50 V AC, 50 Hz, Mediumstemp. -10 °C bis 100 °C, FPM, G 1/8, PN 0 - 15 bar. Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung. Geeignet auch für Vakuumbetrieb.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Anwendungsbereich:
Druckluft und neutrale, ungiftige Gase, Wasser, Öl
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/Wechselstrom
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 nach 43650
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 8,50*
ab € 27,89*
€ 36,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 42,24*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 34,25*
€ 44,38*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 45,25*
2 Tage
68
1
€ 6,80*
ab € 36,28*
€ 46,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.