Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100.11, Riegler Druckregler R 1/2 Regelbereich 1,5-12 bar inkl. Manometer für Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473308
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101366
EAN/GTIN:
     4047322011525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100.11, 101366, Druckregler R 1/2 Regelbereich 1,5-12 bar inkl. Manometer für Trinkwasser Eingangsdruck max. 25 bar Betriebstemp. max. 70°C Messingsiebtasse Gehäuse Messing

Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vorzu hohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
983 GRAMM
Gewinde:
R 1/2
Eingangsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
A:
140,0 mm
B:
152,0 mm
C:
96,0 mm
D:
56,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
2,4 m³/h
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
100.11
BAA059001:
101366
BAA271001:
4047322011525
BAA316001:
<p>Druckregler f. Trinkwasser, DVGW nicht notw., R 1/2, 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,98*
€ 119,33*
€ 4,90*
ab € 104,56*
€ 128,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 128,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 131,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 135,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.