Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler f. Trinkwasser, DVGW nicht notw., R 1/2, 1,5 - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101366
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.11
EAN/GTIN:
     4047322011525
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1/2
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
A:
140,0 mm
B:
152,0 mm
C:
96,0 mm
D:
56,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
2,4 m³/h
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, riegler druckregler 1/2", druckreduzierventil für hydraulik, druckminderer riegler, Trinkwasserdruckregler, Druckregler für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Trinkwasserdruckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.