Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler f. Trinkw., ohne DVGW, R 1/2, 1,5 - 12 bar, PE max.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322011525
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.11
EAN/GTIN:
     4047322011525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Regelbereich min.:
1.5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
Durchfluss kvs-Wert:
2.4 m³/h
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, riegler druckregler 1/2", druckreduzierventil für hydraulik, druckminderer riegler, Feindruckregler, Filterdruckminderer für Wasser, Trinkwasser-Filter & Druckminderer, Wartungsgeräte, Wasserdruckminderer, Wasserdruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,98*
€ 119,33*
€ 4,90*
ab € 104,56*
€ 128,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 128,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 131,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 135,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.