Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 260
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager
>
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager (Teile)
>
Dichtung (Wälzlagerteile)
>
Artikel
TSN 609 C, SKF Filzring-Gehäusedichtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-44968
Hersteller:
SKF
Herst.-Nr.:
TSN 609 C
EAN/GTIN:
7316570585711
Suchbegriffe:
FILZRING-GEHÄUSEDICHTUNG
WÄLZLAGER
KUGELLAGER
LAGER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
TSN 609 C, Filzring-Gehäusedichtung, Fabrikat: SKF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Aussendurchmesser:
73 mm
Breite:
8 mm
Innendurchmesser:
40 mm
UNSPSC:
31171519
... >
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager
>
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager (Teile)
>
Dichtung (Wälzlagerteile)
Weitere Suchbegriffe:
SKF
,
Stehgehaeuseeinheit
,
Stehlager
,
Stehlagereinheit
,
Stehlagereinheiten
,
Stehlagergehäuseeinheit
,
Stehlagergehäuseeinheiten
,
Stehlagergehäuse
,
TSN 609 C
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 13,74*
Lager 260
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 13,89*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 13,23*
€ 14,58*
Lager 4682
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 14,96*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,9514*
€ 15,8014*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchsen-Lagerklebstoff LOCTITE 638 50ml Henkel
k.A.
ab € 34,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt