Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TSN 609 C SKF Filzdichtung für Stehlagergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15a.jpg
0901d1968080a15a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TSN 609 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 609 C
EAN/GTIN:
     7316570585711
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
skf dichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: Filzdichtung Inhalt: 2 Stück Werkstoff: Filzdichtung mit Aluminium-Halbringen Toleranzklasse Welle: H9 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C max. Schiefstellung: 1,5 bis 1 ° Verwendung bei geringer Reibung: wenig geeignet Verwendung bei axialer Verschiebung: gut geeignet Verwendung bei senkrechter Welle: nicht geeignet Verwendung bei Staub: weniger geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: weniger geeignet Verwendung bei groben Partikeln: geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: gut geeignet Rauheit der Welle Ra: Baureihe: TSN.. C max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: 7(2) Verwendung bei Wartung: geeignet Verwendung bei Spritzwasser: weniger geeignet
Weitere Informationen:
Bauart:
Filzdichtung
Baureihe:
TSN.. C
Inhalt:
2 Stück
max. Schiefstellung:
1,5 bis 1 °
max. Umfangsgeschwindigkeit m/s:
7(2)
Rauheit der Welle Ra:
<=3,2 µm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Toleranzklasse Welle:
H9
Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen:
geeignet
Verwendung bei axialer Verschiebung:
gut geeignet
Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung:
gut geeignet
Verwendung bei feinen Partikeln:
weniger geeignet
Verwendung bei geringer Reibung:
wenig geeignet
Verwendung bei groben Partikeln:
geeignet
Verwendung bei senkrechter Welle:
nicht geeignet
Verwendung bei Spritzwasser:
weniger geeignet
Verwendung bei Staub:
weniger geeignet
Verwendung bei Wartung:
geeignet
Werkstoff:
Filzdichtung mit Aluminium-Halbringen
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 40 mm, TSN 609 C, GEHÄUSE, 200TSN 609 C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 8,17*
€ 11,25*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,27*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 12,54*
Lager 8670
2
2
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 13,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
603
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.