Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2408-43-450-DG, Ganter Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1056972
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2408-43-450-DG
EAN/GTIN:
     4045525958326
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2408-43-450-DG, Teleskop-Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4730 GRAMM
Höhe h1:
43
länge der Schiene l1:
450
Form:
DG, läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
450 - 486
b1:
42
b2:
44
d1:
M 8
d2:
8.5
s:
4.5
t:
13.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
4.730 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, TELESKOP-LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 283,65*
€ 327,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,37*
€ 327,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 328,71*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 312,26*
€ 355,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,07*
€ 358,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,10*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,31*
Ähnlich
Otto Ganter
2406-28-290-E
ab € 227,25*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 116,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.