Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2408-43-450-DG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2408-43-450-DG
EAN/GTIN:
     4045525958326
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Teleskop-Linearkugellager GN 2408 bestehen aus zwei miteinander verbundenen Linearkugellager und werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Bauhöhe der Schiene gefordert sind. Die H-Form der Schienen verleiht der Anordnung eine hohe Stabilität. Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Läuferleisten lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Schienen-Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Läuferleisten möglich. Die Position der Laufschiene ist dabei nur in beiden Endlagen bestimmt. Je nach Anforderung kann zwischen drei Formen bei den Befestigungsbohrungen gewählt werden. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleisten.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
43
Länge der Schiene l1:
450
Form:
DG - Läuferleiste 1 x mit Senkbohrung und 1 x mit Gewinde
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
Länge l11:
450 - 486
l12:
610 - 626
l13:
770 - 796
l14:
930 - 966
b1:
42
b2:
44
d1:
M 8
d2:
8.5
s:
4.5
t:
13.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
4.730 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,06*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,25*
Ähnlich
Otto Ganter
2406-28-290-E
ab € 227,33*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 116,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.