| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105449 Herst.-Nr.: 2056392 EAN/GTIN: 5010266365503 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9483.0050 L, 2056392 (451149), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 2:1 50 ml Doppelkartusche Produkt 9483 Alte IDH Nr. 451149 Fließfähig - Hochtransparent - Geringe Feuchtigkeitsabsorption Loctite® Hysol® 9483 A&B ist ein universell einsetzbarer 2K Epoxid- Klebstoff, (2:1) geeignet zum Verkleben und Vergießen und mit hoher optischer Transparenz und Festigkeit. Ideal zum Kleben v, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 81 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber klar, UNIVERSELLER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Hysol 9483, 50ml, 50gr, 50g, 9483 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,90* | € 27,02* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,94* | € 27,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,24* | € 28,79* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,70* | € 30,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,07* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|