| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105381 Herst.-Nr.: 232294 EAN/GTIN: 5010266314358 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8005.0400 L, 232294, Keilriemen Spray Produkt 8005 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 371 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, schmierspray, loctite trockenschmierstoff, KEILRIEMEN, TROCKENSCHMIERSTOFFE/ÖLE, TROCKENSCHMIERSTOFFE, ÖLE, LOCTITE, 400ml, 400gr, 400g, 8005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 12,16* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,96* | € 14,70* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,74* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 17,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,97* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|