| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908005-400 ML 31434 Herst.-Nr.: 232294 EAN/GTIN: 5010266314358 |
| | | |
|
| | |
| Keilriemenspray 8005-400 ML 31434 LOCTITE LB 8005 ist ein klar-gelber, loesungsmittelbasierter Schmierstoff fuer den Einsatz auf allen Arten von Riemen, besonders fuer Riemen in Fahrzeug- und Industrieantrieben. Er verbessert die Zugkraft und verhindert Rutschen infolge von Hitze, Kaelte, Feuchtigkeit oder Staub. Dieses Spray versorgt das Riemenmaterial mit Feuchtigkeit, schuetzt dadurch vor Versproedung und vorzeitiger Alterung und erhoeht die Lebensdauer der Riemen. , 8005-400 ML 31434, 232294, LOCTITE, Keilriemenspray Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Technische Sprays | Typ: | Trockenschmierstoffe & Oele | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, schmierspray, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 12,21* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 14,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 14,80* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,71* | € 17,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,98* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|