| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338915 Herst.-Nr.: 232294 EAN/GTIN: 5010266314358 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE LB 8005 ist ein klar-gelber, lösungsmittelbasierter Schmierstoff für den Einsatz auf allen Arten von Riemen, besonders für Riemen in Fahrzeug- und Industrieantrieben. Er verbessert die Zugkraft und verhindert Rutschen infolge von Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub. Dieses Spray versorgt das Riemenmaterial mit Feuchtigkeit, schützt dadurch vor Versprödung und vorzeitiger Alterung und erhöht die Lebensdauer der Riemen. • geeignet für alle Arten von Antriebsriemen• verbessert die Zugkraft• schützt vor Versprödung und vorzeitiger Alterung• erhöht die Lebensdauer• FCKW-freies Spray Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 232294 | Werksnummer: | 232294 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,408000 | Gewicht brutto Kg: | 0,408000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, trocken-schmiermittel 400 ml, schmierspray, loctite trockenschmierstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 12,21* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,90* | € 14,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,27* | € 14,89* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,59* | € 17,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,99* | € 18,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|