| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105113 Herst.-Nr.: 142605 EAN/GTIN: 4100630496351 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
496.0050 L, 142605, Sofortklebstoff 50 g Flasche Handfestigkeit 10 - 30 Sekunden Produkt 496 Hochfester Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen, sowie gute Haftung auf Elastomeren und Kuststoffen (z.B. Schleifspitzen auf Werkzeugmaschinen)., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 68 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 496, 50ml, 50gr, 50g, 496 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 27,62* | € 35,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,53* | € 35,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,59* | € 38,45* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,05* | € 38,94* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,26* | € 39,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,5918* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|