| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338453 Herst.-Nr.: 142605 EAN/GTIN: 4100630496351 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 496 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe und Gummi, sowie Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITE 770 oder LOCTITE 7239). Er erreicht in 10 - 30 Sek. Handfestigkeit. Das Produkt wird in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden geliefert. • besonders für Metalle geeignet• auch zum Kleben von Kunststoffen, Gummi und Polyolefinen• handfest in 10 - 30 Sek.• niedrige Viskosität Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142605 | Werksnummer: | 142605 | Profil: | 12x50G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 27,43* | € 35,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,56* | € 35,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,77* | € 38,42* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,26* | € 38,97* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,40* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,688* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 475,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|