Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105058 Herst.-Nr.: 1919335 EAN/GTIN: 5010266007915 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
406.0020 L, 1919335 (142580), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 406 Alte IDH Nr. 142580 Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 406, 4270605160, 4100630406206, 1919335, 948111, 4270605161, 5010266007915, 1179690, 1760000585, 1450440, 1490533, 20ml, 20gr, 20g, 406 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,57* | € 20,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 15,49* | € 20,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,69* | € 20,47* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,78* | € 20,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,06* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|