Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5868014 Herst.-Nr.: 401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sofortklebstoff - universell einsetzbar. Niedrige Viskosität. Ideal für den Einsatz auf porösen Oberflächen. LOCTITE® 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Klebetyp | Cyanacrylat-Klebstoff | | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Transparent | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Stoff | Ja | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Geeignet für Spanplatten | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Inhaltsstoffe | Ethyl 2-cyanoacrylate | | Zertifizierung | RoSH | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 20 ml | Leistungen | Trockenzeit | 10 s | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -55 - 150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, sekundenkleber 20g loctite, gewebekleber, loctite stoffkleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 19,44* | € 25,88* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 34,03* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,972* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|