| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105025 Herst.-Nr.: 265628 EAN/GTIN: 5010266319834 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3463.0114 L, 265628, Metal Magic Steel Stick 2K-Epoxidklebstoff, 114 g Stick Handfest in 10 min Produkt 3463 Metal Magic Steel Stick. Knetbares Reparaturmaterial, zweikomponentig und schnellhärtend, hält auf feuchten Oberflächen und härtet auch unter Wasser. Verarbeitungszeit 3 Minuten - Aushärtung in 10Minuten.Nach der Aushärtung kann das Produkt spanabhebend, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 129 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Kaltmetall, Knetmetall, Metallknete, Metallknetmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, METAL, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Loctite 3463, 114ml, 114gr, 114g, 3463 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 22,45* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,67* | € 23,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,22* | € 23,50* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,43* | € 23,52* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,51* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 114 Gramm (ab € 0,16167* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|