Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026359118636, Diverse Gewebeklebeband G76 50m x 38mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1008598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359118636
EAN/GTIN:
     4026359118636
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026359118636, Gewebeklebeband G76 50m x 38mm, silber, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,18 mm
Farbe:
silbergrau
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,05*
29 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.