Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060533, Palettenregal Komplettregal mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 5
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-952176
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200185311
EAN/GTIN:
     4026212323665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Palette
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060533, META MULTIPAL® 2000 Komplettregal „mittelschwer“ Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut. , Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten. , Längs- und Quereinlagerung möglich , Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen , Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile , Oberfläche: , Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau , Holme: RAL 2001 rotorange , Fachwerk: sendzimirverzinkt , Raster Höhenverstellung: 50 mm , Aussteifung: Holme , Lieferumfang: Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot Planungshinweis: Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm Anbauregal = Holmlänge + 85 mm Gesamttiefe = Rahmentiefe Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen. Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: , Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die obersteLagerebene sein , Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein ,Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen , Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal, müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden , Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden , Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden , Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm , An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut. , Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg , Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten. , Längs- und Quereinlagerung möglich , Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen , Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile , Rahmenhöhe: 3300 mm , Rahmentiefe: 1100 mm , Maße (HxBxT): 3300x5655x1100 mm , Feldlast: 7500 kg , Fachlast: bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern) , Holmlänge: 2700 mm , Oberfläche: , Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau , Holme: RAL 2001 rotorange , Fachwerk: sendzimirverzinkt , Raster Höhenverstellung: 50 mm , Aussteifung: Holme , Lieferumfang: 3 Ständer, 8 Holme , Lieferumfang: Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot Planungshinweis: Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm Anbauregal = Holmlänge + 85 mm Gesamttiefe = Rahmentiefe Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen. Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: , Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein , Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein , Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen , Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal, müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden , Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden , Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplantwerden , Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm , An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen, Fabrikat: Meta
Weitere Informationen:
GEWICHT:
205560 GRAMM
Rahmenhöhe:
3300 mm
Rahmentiefe:
1100 mm
Feldlast:
7500 kg
Fachlast:
bis 2350 kg
Holmlänge:
2700 mm
Raster-Höhenverstellung:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
200185311
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 708,11*
€ 790,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,02*
€ 858,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,90*
€ 863,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,38*
€ 923,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,75*
€ 1.067,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,82*
€ 1.270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,75*
€ 1.268,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,99*
€ 1.225,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,21*
€ 1.192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.