Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-782071 Herst.-Nr.: 4026212323665 EAN/GTIN: 4026212323665 |
| |
|
| | |
| Komplettregal „Mittelschwer“ für Palettengewichte bis 800 kg
Für mittelschwere Lasten Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von mittelschweren Paletten oder Stückgut. Längs- oder Quereinlagerung möglich. 4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität. Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau; Holme in RAL 2001 rotorange. Feldlast bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm. Fachlast bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm. Grundregal 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Anbauregal 1 Ständer inkl. Bodenanker, Holme gemäß Angebot. Gesamtbreite Grundregal = Holmlänge + 170 mm Anbauregal = Holmlänge + 85 mm Gesamttiefe = Rahmentiefe Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, palettenregal hxlxt 330,0x565,5,0x110,0cm, paletten regal, meta palettenregal, 30412453, Palettenregal Komplettregal mittel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,10* | € 848,95* | | | | Lager 6C8MS | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,61* | € 853,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,42* | € 913,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,89* | € 914,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 911,66* | € 994,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|