| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952043 Herst.-Nr.: 8139 EAN/GTIN: 4317784287920 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012207, Zubehör für SAFE Master® Typ 2 Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher. , Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes: Zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3). , Robust: Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m². Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aussendzimirverzinkten Trapezblechen. Das anhebbare Dach, wir durch Gasdruckfedern unterstützt. , Zusätzliche Optionen Außenwandlackierung gegen Mehrpreis in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben). Zubehörteile ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie an. Lieferung erfolg ohne Deko., Fabrikat: Säbu Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern | Herstellerartikelnummer: | 8139 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Markenname: | SÄBU | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,89* | € 158,58* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,53* | € 160,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,37* | € 161,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,58* | € 162,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,64* | € 166,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|