Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059435, Gummirad 180mm B80.180 Elastik schw.,Radk.Alu,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951741
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B80.180
EAN/GTIN:
     4021885032777
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Lenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059435, Transportgeräterolle, Elastikrad spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Lauffläche: Elastikrad, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
180 mm
Tragkraft:
300 kg
Bohrung:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
B80.180
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 19,54*
9 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 14,69*
€ 19,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 19,65*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 19,73*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000443362
ab € 37,37*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100227
ab € 20,83*
Sonstiges
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 20,83*
Sonstiges
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,50*
Sonstiges
Columbus McKinnon
192031977
ab € 41,13*
Sonstiges
Columbus McKinnon
034527140010
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.