| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951472 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 022140808 EAN/GTIN: 4260257921268 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059322, Aluminium Kastenwagen Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität. , Ausführung: ohne Deckel , Material: Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig , Rand-, Bodenprofil: stabil, zur Verstärkung der Behälterwände , Wandverstärkungen: ringsumlaufende trapezförmige Sicken , Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung , Reifen: spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz Ausführungen: Eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 50 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Inhalt: | 180 l | Maße außen LxBxH:: | 855x550x760 mm | Maße innen LxBxH: | 740x510x485 mm | Rollenanordnung: | D | Rollen-Ø: | 125 mm | Gewicht: | 34,0 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 651,12* | € 708,75* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,06* | € 711,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,90* | € 733,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,53* | € 769,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,75* | € 789,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|