Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 855 x 550 x 760 mm, Federkraft 50 kg, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen
Artikel-Nr.:
     103-124119
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     022140808
EAN/GTIN:
     4260257921268
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
Alu-Federbodenwagen, Außen-LxBxH 855 x 550 x 760 mm, Federkraft 50 kg, 4 Lenkrollen.

Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände. Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt. Äußerst robust und formstabil. Federkraft nachträglich variierbar im Bereich ±20 kg.

Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, verzinkten Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
855 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
760 mm
Innenlänge:
740 mm
Innenbreite:
510 mm
Innenhöhe:
485 mm
Volumen:
180 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Tischwagen, gmöhling kastenwagen, kastenwagen, Gmöhling, 124119 49, Alu-Kastenwagen, Federbodenwägen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,54*
€ 715,38*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,08*
€ 722,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,34*
€ 736,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,48*
€ 772,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,43*
€ 792,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,89*
€ 919,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,37*
€ 907,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,23*
€ 868,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,48*
€ 844,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.