Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041873, Schreibtisch 4-F Weiß 800x800/,680-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-555101-WS
EAN/GTIN:
     4038933482927
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041873, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eineeinfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–800 mm , 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28000 GRAMM
Dekor:
weiß
Maße HxBxT:
680800x800x800 mm
Höhenverstellung:
680800 mm
Herstellerartikelnummer:
S-555101-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,26*
€ 264,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,77*
€ 264,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,64*
€ 265,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,37*
€ 292,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,26*
€ 296,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,00*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,44*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 179,86*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 182,23*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 228,12*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,54*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,83*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,26*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,33*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
ab € 91,62*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 116,20*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,59*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,54*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,41*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.