Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
SoftForm-Schreibtisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1433
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555101-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555101-WS
EAN/GTIN:
     4038933482927
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
28
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,28*
€ 261,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 214,83*
€ 261,74*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 214,63*
€ 261,76*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 262,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,94*
€ 287,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
€ 39,05*
Zubehör
Maul
8257495
€ 161,87*
Zubehör
Maul
8257402
€ 163,81*
Zubehör
Maul
8257502
€ 196,77*
Zubehör
Maul
8257595
€ 196,62*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
€ 205,89*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
€ 203,18*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
€ 205,28*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
€ 204,32*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
€ 117,19*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
€ 145,41*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
€ 144,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
€ 145,41*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
€ 308,32*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
€ 305,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.