Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041450, Sortsystem Duplex, 1x30 1x60 Liter anthrazit,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-784890
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-0-2-400
EAN/GTIN:
     4031068127947
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041450, Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex Diese 2- bzw. 3-fach Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet. , Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102 , Geruchshemmend , Selbstschließende Einwurfklappen , Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich, Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau , Piktogramm: transparentmit weißem Aufdruck, Restmüll , Papier , Gelber Sack , , Schließung: Vierkantschloss, Schlüssel imLieferumfang enthalten, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Duplex
Maße BxTxH:
580x380x920 mm
Füllvolumen:
1x 30,1x 60 l
Herstellerartikelnummer:
635-075-0-2-400
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 395,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,16*
€ 396,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,00*
€ 396,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,29*
€ 424,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,75*
€ 433,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,66*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.