Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung Duplex, RAL 7035/RAL 7016, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 1x30, 1x60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76758/full/635-075-0-2-400-o-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/76758/full/635-075-0-2-400-o-1.jpg
Abfalltrennung Duplex, RAL 7035/RAL 7016, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 1x30, 1x60 Liter
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-635-075-0-2-400
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-635-075-0-2-400
EAN/GTIN:
     4031068127947
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kompakter 2-fach Sammler, aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen zwei Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 1x30 und 1x60 Liter. Die Abfalltüten werden durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Die selbstschließenden Einwurfklappen wirken feuer- und geruchshemmend. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Unebenheiten. Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 1020 mm. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und wird in einer TÜV-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappen: anthrazitgrau RAL 7016, enzianblau RAL 5010.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem 30l stumpf, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stumpf, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer Stahl-Abfallbehälter Stahlabfallbehälter Trennsystemdeckel Wertstoffsammler Einsatz Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem feuerhemmender Wertstoffsammler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 392,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 393,24*
Lager 2102
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 393,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,43*
€ 420,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,96*
€ 422,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,92*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.