Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 1x30,1x60l H920xB580xT380mm lichtgrau verzinkter Eins.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalltrennung Duplex, RAL 7035/RAL 7016, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 1x30, 1x60 Liter
Abfalltrennung Duplex, RAL 7035/RAL 7016, RAL 5010, verz. Innenbehälter, 1x30, 1x60 Liter
Artikel-Nr.:
     1498-9136466306
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-0-2-400
EAN/GTIN:
     4031068127947
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
komplett aus verzinktem Stahlblech · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau, RAL 7035 · ausgestattet mit 2 verzinkten Innenbehältern · Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltür an der Frontseite · selbstschließende Einwurfklappen · H 920 x B 580 x T 380 mm · Piktogramme und Vierkant-Schlüssel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkter Einsatz
Gehäuse Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
580 mm
Inhalt:
1 x 30, 1 x 60 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
380 mm
Höhe:
920 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 392,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 393,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 393,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,43*
€ 420,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,96*
€ 422,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,92*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.