Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040134, Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x lfm., schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-783667
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010005C
EAN/GTIN:
     5060087953847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040134, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat Premium, schwarz Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für mittlere bis schwere Belastungen. Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig. , Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren , Zweilagig, mit abnutzungsbeständiger Oberfläche , Erhöhter Stehkomfort: Dämpfende Unterseite isoliert aufsteigende Kälte, verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Einsatz: alle trockenen Arbeitsplätze, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ergonomie Stufe 3 , Rutschfest Stufe 2 , Abnutzung Stufe 3, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,6 m x lfd. M.
Material:
PVC
Materialstärke:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
FF010005C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 53,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,17*
€ 53,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 57,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 64,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 65,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,14*
€ 77,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,36*
€ 76,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,96*
€ 73,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,67*
€ 69,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,98*
€ 66,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,57*
€ 60,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010001
ab € 35,23*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 79,02*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 60,57*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010002
ab € 85,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.