Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium B60 cm x lfd.M schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830611765
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010005C
EAN/GTIN:
     5060087953847
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium • Zweilagig, Offenzelliger PVC-Schaum, schwarz • Die robuste, gehärtete Oberseite bietet optimalen Verschleißschutz • Die dünne Innenschicht sorgt für einen gedämpften Stand • Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen • Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Abgeschrägte Mattenränder reduzieren die Stolpergefahr • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Herstellerartikelnummer:
FF010005C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
x lfd. M. m
Breite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830611765, 30611765
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,11*
€ 53,85*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,27*
€ 53,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 64,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 65,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,94*
€ 64,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,28*
€ 62,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,61*
€ 57,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,98*
€ 57,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,79*
€ 54,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 44,74*
€ 53,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,27*
€ 46,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
FF010001
ab € 35,13*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010006C
ab € 78,90*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010003C
ab € 59,06*
Sonstiges
Coba Plastics
FF010002
ab € 88,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.