Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040121, Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783654
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060701
EAN/GTIN:
     4053569728164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040121, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed mit Sicherheitsmarkierung, grau-gelb Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , RutschfestStufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,6x0,9 m
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL060701
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 00040121, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 34,75*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,44*
€ 36,41*
1
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 36,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,75*
€ 39,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 143,94*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,24*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,33*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,608*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,17*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.