Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039714, Aufsatzschrank g/g 54x36E 1000x1023x725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-783293
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.521
EAN/GTIN:
     4047417507933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039714, Aufsatzschrank mit Schiebetüren, NCS S 6502-B Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraum und sind passend zu den LISTA Schubladenschränken. , Fachboden: verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar , Stahlblechkonstruktion: stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack , Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich , Vollblech- oder Sichtfenstertüren: UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz , LISTA Einheiten: 36x36 E/54x36 E , Schiebetüren: geeignet bei engen Raumverhältnissen , Vollblech- oder Sichtfenstertüren, doppelt gekantet und verstärkt , Mit kugelgelagerten Rollen, laufen geräuscharm auf den Führungsschienen Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren und optionalem Schubladenschrank im Farbton RAL 5012, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22600 GRAMM
Türausführung:
Vollblech
Maße BxT:
1023x725 mm
passend zu LISTA Einheit:
54x36 E
Herstellerartikelnummer:
62643521
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,69*
€ 1.083,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,27*
€ 1.088,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,27*
€ 1.165,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,19*
€ 1.289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,43*
€ 1.279,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,35*
€ 1.217,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,69*
€ 1.120,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.