Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039596, F. Werkbank Modell 8001 B 1000xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783180
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A1-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376115706
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039596, Mobile Werkbank, 1 Schublade 150 mm, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: Mit Schublade 1x150 mm, 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1000x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8001A1-107B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,87*
€ 565,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,11*
€ 566,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,45*
€ 566,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,35*
€ 573,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,97*
€ 587,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,20*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,46*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,56*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 127,37*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,15*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,10*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,23*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,50*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,02*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,25*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,13*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,77*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,53*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.