Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2116-20, Fetra Gabelhubwagen 2116-20 - 1,0 to., Gabellänge 2.000 mm Gabellänge 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737174
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-20
EAN/GTIN:
     4017976211602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2116-20, Gabelhubwagen 2116-20 - 1,0 to., Gabellänge 2.000 mm Gabellänge 2.000 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
2390
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
2000
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
MY
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
112
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 559,83*
€ 622,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,89*
€ 634,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,81*
€ 641,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 588,91*
€ 651,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,41*
€ 663,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.