Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 2000 mm, 1000 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 2000 mm, 1000 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 2000 mm, 1000 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 2000 mm, 1000 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
Artikel-Nr.:
     C7573-2116-20
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-20
EAN/GTIN:
     4017976211602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
2390
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
2000
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,70*
€ 741,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.